Beli Makita 2107F di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Corded Portable Band SawsDeskripsi:Deep-cut portable band saws have a 5" cutting capacity. They are used to cut large-diameter pipe and structural shapes.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Voltage (V): 120
- Includes: Blade; Carrying Case; Wrench
- Features: Led Light; Light Weight; Variable Speed
- Frequency (Hz): 60
- Drive Type: Direct
- Handle Type: Ergonomic
- Tool Length (inch): 21
- Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)atribut:
- Suitable Model: Portable band saw (2106, 2107F)
- Thread per Inch: 18
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)Deskripsi:SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.atribut:
- Size (kg): 5
- NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 1kg (Cat Anti Karat)Deskripsi:BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).atribut:
- Size (kg): 1
- JOTUN Jotashield Antifade Wall Paint (Cat Tembok)Deskripsi:Superior protection with long-lasting colorJotashield AntiFade Colours are made with Jotun Pigment Technology that ensures your home remains protected with long-lasting colours. The formulation reflects sunlight and reduces temperature. It also reduces visible watermarks so your home stays fresh and beautiful. Beautify your home with a wide range of colours carefully selected by experts. With Jotashield AntiFade Colours, enjoy a fresh and colourful looking home for a long time.atribut:
- Dry Time (hour): 2
- Final Result: Semi Gloss
- Layers: 2
- Spread Rate (m²): 11.4
- PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Folio F4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x330
- Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan)atribut:
- Coating Material: Nitrile
- Cuff Style: Straight
- Length (mm): 330
- Liner Material: Flocklined
- Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan)Deskripsi:Unsupported Nitrile Flocklined Gloves. Chemical processing and preparation. Oil and petrochemical industry. Automotive and supply industry. Food handling and processing. General Janitorial and cleaning.atribut:
- Coating Material: Natural Rubber/Chloroprene Blend
- Liner Material: Flocklined
- Length (mm): 330
- Cuff Style: Straight
- TRUSCO Portable Bandsaw Blade Bi-Metal for Steel/Stainless Steel (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:-A great deal for a set of 30.-Made using materials made by the BAHCO company having a history of over 100 years in Sweden.-Excellent rigidity with both hardness and flexibility.-High precision and speedy work is made possible, and optimum for heavy duty-For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- Funasaw Portable Bandsaw for General (Mata Gergaji Pita)atribut:
- Width (mm): 13
- Thickness (mm): 0.6
- monotaro Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Quiet cutting with resonance suppressed by adopting M42 cobalt high is possible. Highly accurate endless welding makes the joint stronger and longer life.. For cutting of hard steel materials such as general steel and stainless steel.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: M42 Cobalt Heise
- Main Compatible Machine: New Daiwa RBH-120, high-speed electric machine HRB-1140, Asada 736, 7721, 7724
- Main Cutting Material: Cast iron pipe, gas pipe, large and medium diameter stainless steel pipe (wall thickness 4 mm to 6 mm)
- Length (mm): 1140
- Width (mm): 12.7
- Thickness (mm): 0.64
- Number of Threads: 14/18
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- NOK Oil Seal TC Type Fluoro Rubber (Sil Oli)atribut:
- Type: TC
- Contact Part: Double lip
- Type of Acting: (Axis) rotation
- Material: Fluorine (FKM)
- Maximum Pressure (MPa): 0.03
- Maximum Pressure (kgf/cm²): 0.3
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Mitsubishi Electric Micro Sequencer Fx5U Series, Basic Unitatribut:
- Number of Input Points: 16 points
- Program Memory: 64k steps (128k bytes, flash memory)
- Number of Outputs: 16 points
- Type of control: Stored program iteration
- Power capacity (mA): 900 (DC5V built-in)
- Frequency (Hz): 50/60
- In / Out control method: Refresh method
- Number of Input / Output Points (Points): 256 or less
- Operating Ambient Humidity (%RH): 5 to 95 (no condensation)
- Operating Ambient Temperature (°C): -20~55
- Power Consumption (W): 30
- Rated Voltage (V): AC100~240
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
Daftar Harga Makita 2107F Terbaru October 2026
| Makita Pneumatic Accessories Power Tool Part (Aksesori Pneumatik Otomotif) | Rp229.900 |
| Makita Corded Portable Band Saws | Rp18.999.900 |
| Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) | Rp44.900 |
| NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan) | Rp339.900 |
| NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 1kg (Cat Anti Karat) | Rp129.900 |
| JOTUN Jotashield Antifade Wall Paint (Cat Tembok) | Rp539.900 |
| PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp56.900 |
| Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GT-F 09C (Sarung Tangan) | Rp77.900 |
| Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan) | Rp91.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP109857930-14.jpg)

/kfP110472735-1.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/h7P103147619-12.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Rust%201kg%20(Cat%20Anti%20Karat)/6xP102927249-1.jpg)
/0bP111360011-1.jpg)
/5lP102235201-14.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Summitech%20Professional%20Chemical%20Resistant%20Gloves%20Unsupported%20GT-F%2009C%20(Sarung%20Tangan)/8kP108181308-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Summitech%20Professional%20Chemical%20Resistant%20Gloves%20Unsupported%20CB-F%2006N1%20(Sarung%20Tangan)/rmP103459994-7.jpg)
/P102710685-1.jpg)
%20(Mata%20Gergaji%20Pita)/naP102303838-2.jpg)
/m6P105264798-1.jpg)
/P102234365-1.jpg)

/5tP102419209-4.jpg)
/eoP102419528-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/nkP101550848-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)